MILLER-SMITH EQUIPMENT 16391 เรกูเลเตอร์ 3 สเตจ ไนโตรเจน 0.40-0.60 Psi
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมแก๊ส |
Body Dia | 2" |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ช่องเชื่อมต่อ CGA | 580 |
กระบอกสูบแก๊ส | ก๊าซไนโตรเจน |
การส่งสาร | 0.40 ถึง 0.60 psi |
ช่วงความดันการจัดส่ง | 0.40 - 0.60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
วัสดุไดอะแฟรม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
บริการแก๊ส | ก๊าซไนโตรเจน |
ขนาดเกจ | 2" |
วัดความดันการจัดส่ง | Psig บาร์ |
การเชื่อมต่อขาเข้า | ซีจีเอ-580 |
มาตรวัดทางเข้า | 0-4000 psi / บาร์ |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การเชื่อมต่อ Outlet | 1/2 "FNPT |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.75 " |
คะแนนความดัน | ขาเข้าสูงสุด 3,000 psi |
ความจุ Regulator | หน้าที่ปานกลาง |
การฝึกงาน | สาม |
จัดหาเครื่องวัดความดัน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เวที 3 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.7 |
รหัส HS | 8481809015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การฝึกงาน | Body Dia | ช่องเชื่อมต่อ CGA | ชนิดภาพเขียน | กระบอกสูบแก๊ส | ช่วงความดันการจัดส่ง | บริการแก๊ส | การเชื่อมต่อขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16347-3 | สาม | 2" | 580 | เวที 3 | ก๊าซไนโตรเจน | 0.40 - 0.60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ก๊าซไนโตรเจน | ซีจีเอ-580 | ฿155,474 | ||
40-275-540 | เดียว | 3.6 " | 540 | ขั้นตอนเดียว | ออกซิเจน | 0-275 psig, 0-19 บาร์ | ออกซิเจน | ซีจีเอ-540 | ฿20,224 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.