MILWAUKEE 1660-6 สว่านไฟฟ้า 1/2 นิ้ว 450 รอบต่อนาที 7.0ก
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านไฟฟ้า |
แอมป์ | 7.0 |
ขนาดเชย | 1 / 2 " |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
ประเภทดอกสว่าน | คีย์ |
รถไฟเกียร์ | ทริปเปิ |
สไตล์การจัดการ | จอบ |
ไม่มีโหลด RPM | 450 |
กลับได้ | ใช่ |
ประเภทความเร็ว | เดียว |
ประเภทสวิทช์ | ทริกเกอร์ย้อนกลับได้ |
ความยาวของเครื่องมือ | 12.25 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 11.4 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.04 |
รหัส HS | 8467220090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ขนาดเชย | ไม่มีโหลด RPM | ประเภทสวิทช์ | ความยาวของเครื่องมือ | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0240-20 | 8.0 | 3 / 8 " | เพื่อ 0 2800 | ทริกเกอร์ย้อนกลับความเร็วตัวแปร | 10.25 " | 4.2 ปอนด์ | ฿5,507 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.