Milwaukee 2315-21 | วีดีโอบอร์สโคป 3.5 นิ้ว | 40kj35 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 2315-21 Borescope วิดีโอ 3.5 นิ้ว | AH9MVJ 40KJ35

MILWAUKEE 2315-21 กล้องวิดีโอบอร์สโคป 3.5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH9MVJ รุ่น: 2315-21ข้ามอ้างอิง: 40KJ35

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿52,869 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวิดีโอ Borescope
ขนาดจอภาพ3.5 "
อุณหภูมิในการใช้งาน-20 องศาถึง 50 องศา C.
แหล่งพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
เพลา Dia0.49 "
ความยาวเพลา36 "
ขนาด12.0mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)34.04
ความยาวเรือ (ซม.)42.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

กล้องส่องทางไกลแบบวิดีโอ Milwaukee 2315-21 ช่วยให้มืออาชีพสามารถตรวจสอบท่อ เครื่องยนต์ และเครื่องจักรที่ซับซ้อนด้วยภาพได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน กล้องความละเอียดสูงจะจับภาพที่มีรายละเอียด ช่วยในการระบุข้อบกพร่อง การอุดตัน หรือการทำงานผิดปกติ มีขนาดกะทัดรัดและพกพาสะดวก และเหมาะสำหรับการวินิจฉัยยานยนต์ การตรวจสอบท่อประปา งานไฟฟ้า และการบำรุงรักษา HVAC

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • กล้องส่องแบบวิดีโอ Milwaukee 2315-21 มีความลึกในการสังเกตที่น่าทึ่งถึง 3 ฟุต ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
  • กล้องส่องทางไกลแบบวิดีโอนี้มาพร้อมกับจอภาพขนาด 3.5 นิ้ว ซึ่งให้มุมมองการตรวจสอบที่ชัดเจนและมีรายละเอียด
  • มีขนาดกล้อง 12 มม. ช่วยให้ถ่ายภาพได้อย่างแม่นยำในพื้นที่แคบ
  • กล้องส่องทางไกลแบบวิดีโอนี้ให้การซูม 4 เท่า ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถซูมเข้าเพื่อตรวจสอบในระยะใกล้ได้
  • มีการติดตั้งหลอดไฟ LED แบบปรับได้ในระบบไฟส่องสว่างของโพรบ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการส่องสว่างที่เหมาะสมที่สุดระหว่างการตรวจสอบ
  • กล้องส่องแบบวิดีโอนี้มีการออกแบบที่ทนทาน ผ่านการทดสอบการตกกระแทกที่ความสูง 2 เมตร จึงมั่นใจได้ในสภาพการทำงานที่มีความต้องการสูง
  • มีจอแสดงผลไร้สายที่มีระยะการส่งข้อมูล 30 ฟุต ให้ความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายในการใช้งาน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • มิลวากี 48-59-1812 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่: เครื่องชาร์จประสิทธิภาพสูงนี้รับประกันแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับบอสโคป ช่วยให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการตรวจสอบ ด้วยการมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ แบตเตอรี่ 3Ah จึงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เชี่ยวชาญสามารถทำการประเมินที่ครอบคลุมได้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: กล้องบอร์สโคปสำหรับวิดีโอ Milwaukee 2315-21 มีความละเอียดพิกเซลเท่าใด

A. ความละเอียดพิกเซลคือ 640 x 480 จึงรับประกันภาพคุณภาพสูง

ถาม: กล้องส่องกล้องวิดีโอนี้มีช่วงอุณหภูมิในการทำงานอยู่ที่เท่าใด

A. ทำงานในอุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 50 องศาเซลเซียส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดจอภาพแหล่งพลังงานเพลา Diaความยาวเพลาขนาดราคา
MILWAUKEE 2313-20 M-12 ก้านกล้องตัวตรวจสอบความยาว 36 นิ้ว | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 12V0.35 "36 "-฿12,654
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Inspector Kit ความยาวเพลา 9 ฟุต | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 12V0.35 "108 "-฿20,279
MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.39 นิ้ว | AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จไฟได้0.39 "108 "12.5mm฿50,696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 2315-21 กล้องวิดีโอบอร์สโคป 3.5 นิ้ว
฿52,869 / หน่วย