Milwaukee 2429-20 | เลื่อยวงเดือนไร้สาย Bare Tool 12.0v 27 นิ้ว | 24u092 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เลื่อยสายพานไร้สาย MILWAUKEE 2429-20 Bare Tool 12.0v 27 Inch | AB7ZGJ 24U092

MILWAUKEE 2429-20 เลื่อยสายพานไร้สาย 12.0v 27 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7ZGJ รุ่น: 2429-20อ้างไขว้: 24U092
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
฿12,858 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลื่อยสายพานไร้สาย
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
การเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่4PKY 2
ความยาวใบมีด27 "
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
ประเภทการจัดการD-มือจับ
เบาใช่
จำนวนความเร็ว1
ความยาวของเครื่องมือ12 "
น้ำหนักเครื่องมือ6.75 ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า12.0

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)20.57
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8467220090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องมือเปลือยเลื่อยวงเดือนไร้สาย Milwaukee 2429-20 ใช้ในงานก่อสร้างและงานโลหะ เพื่อการตัดที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานในสถานที่ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟทันที เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดท่อ ท่อร้อยสาย และแท่งโลหะ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องมือเปลือยเลื่อยวงเดือนไร้สาย Milwaukee 2429-20 มีแรงดันไฟฟ้า 12VDC และมีการตั้งค่าความเร็วสองระดับ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับงานตัดต่างๆ
  • เครื่องมือนี้ประกอบด้วยใบเลื่อยสายพานขนาดกะทัดรัดย่อย 18 TPI ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการตัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวัสดุหลายประเภท
  • มีด้ามจับรูปตัว D ที่ให้ด้ามจับที่สะดวกสบายและถูกหลักสรีรศาสตร์เพื่อการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นระหว่างการใช้งาน
  • เครื่องมือเปลือยเลื่อยสายพานไร้สายนี้มีน้ำหนักเครื่องมือ 6.75 ปอนด์ ทำให้มั่นใจได้ถึงการออกแบบที่สมดุลและจัดการได้

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่มิลวอกี 48-59-1812: เครื่องชาร์จนี้ออกแบบมาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ยี่ห้อ Milwaukee ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับเลื่อยวงเดือนไร้สาย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม มีการตั้งค่าความเร็วหลายระดับบนเลื่อยวงเดือนหรือไม่?

ตอบ: ได้ เครื่องเลื่อยสายพานไร้สายมีการตั้งค่าความเร็วสองระดับ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับงานตัดที่แตกต่างกัน

ถาม: ผู้ใช้ต้องคำนึงถึงจุดด้านความปลอดภัยใดบ้างขณะใช้งานเครื่องเลื่อยวงเดือนไร้สาย Milwaukee 2429-20

A.

  • ควรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการติดตั้งและใช้งานเครื่อง
  • คนงานควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้าปิดผม รองเท้านิรภัยกันลื่น แว่นตานิรภัย และหน้ากาก
  • พื้นที่ทำงานใกล้เครื่องควรสะอาด ปราศจากเศษผง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องและการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ต่ออยู่ควรต่อสายดินและเก็บให้ห่างจากสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นเพื่อป้องกันการกระแทก
  • ผู้ใช้ควรอยู่ห่างจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและใบมีดตัดของเครื่อง

ถาม ใบเลื่อยนี้สามารถตัดวัสดุประเภทใดได้บ้าง?

A. ใบเลื่อยสายพานใช้สำหรับตัดไม้หรือโลหะที่มีรูปทรงผิดปกติ ใบเลื่อยเพชรมีฟันปลายเพชร และใช้สำหรับตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หิน เซรามิก แก้ว และวัสดุก่อสร้าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวใบมีดประเภทการจัดการความยาวของเครื่องมือแรงดันไฟฟ้าราคา
MILWAUKEE 2729-20 48-11-1865 เลื่อยวงเดือนไร้สาย, ความยาวใบมีด 44-7/8 นิ้ว, 18VDC | CF2LRX 338AH5 2729-20 48-11-186544-7 / 8 "ด้ามจับตัวทีแบบ Multi-Grip21 "VDC 18฿33,836

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 2429-20 เลื่อยสายพานไร้สาย 12.0v 27 นิ้ว
฿12,858 / หน่วย