MILWAUKEE 2774-21HD ชุดปั๊มไฮดรอลิกแบบใช้แบตเตอรี่
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไฮโดรลิ |
เครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 |
ควบคุมแรงดันจี้ | 18VDC |
ทบ | 90 |
แรงดันสูงสุด | 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดเครื่องยนต์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
การกำจัดน้ำมันที่ 0-200 PSI | 125 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 10,000 PSI | 25.6 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 100 PSI | 125 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 1000 PSI | 25.6 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 200-10,000 PSI | 125 ถึง 25.6 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 5000 PSI | 25.6 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
การกำจัดน้ำมันที่ 700 PSI | 25.6 ลบ.ม. นิ้ว / นาที |
ช่วงวาล์วระบาย | 0 ถึง 10000 psi |
วัสดุอ่างเก็บน้ำ | แมกนีเซียม |
ชนิดภาพเขียน | แบตเตอรรี่กำลังทำงาน |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 18 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.54 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.