Milwaukee 48-20-5312 | ดอกสว่านเจาะอุโมงค์ Sds Max 2-1/8 X 22 | 22up98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-20-5312 ดอกสว่านเจาะอุโมงค์ Sds Max 2-1 / 8 x 22 | AF7XCC 22UP98

MILWAUKEE 48-20-5312 ดอกสว่านเจาะอุโมงค์ Sds Max 2-1/8 x 22

In Stock
รายการ: AF7XCC รุ่น: 48-20-5312อ้างอิงข้าม: 22UP98
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
฿16,903 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านเจาะอุโมงค์
บิต Dia2.125 "
ความยาวของการเจาะ20 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22 "
รูปร่างก้านSDS สูงสุด
ขนาดก้าน45 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)63.5
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8207502030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaราคา
MILWAUKEE 48-20-5306 ดอกสว่านเจาะอุโมงค์ Sds Max 1-3 / 4 x 22 | AF7XCB 22UP97 48-20-53061.75 "฿13,959
MILWAUKEE 48-20-5318 ดอกสว่านเจาะอุโมงค์ Sds Max 2-1 / 2 x 22 | AF7XCD 22UP99 48-20-53182.5 "฿19,373

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-20-5312 ดอกสว่านเจาะอุโมงค์ Sds Max 2-1/8 x 22
฿16,903 / หน่วย