Milwaukee 48-20-7092 | ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/16 X 7 นิ้ว | 23y560 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-20-7092 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/16 x 7 In | AB7QGC 23Y560

MILWAUKEE 48-20-7092 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 3/16 x 7 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7QGC รุ่น: 48-20-7092ข้ามอ้างอิง: 23Y560

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿594 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านคาร์ไบด์
บิต Dia3 / 16 "
ความยาวของการเจาะ4"
จำนวนหัวตัด2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
รูปร่างก้านSDS Plus
ขนาดก้าน25 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8207502030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
MILWAUKEE 48-20-7085 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1 x 18 นิ้ว | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16 "18 "฿3,610
MILWAUKEE 48-20-7058 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 11/16 x 8 นิ้ว | AB7QDJ 23Y489 48-20-705811 / 16 "6"8"฿1,822
MILWAUKEE 48-20-7066 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/4 x 18 นิ้ว | AB7QDR 23Y497 48-20-70663 / 4 "16 "18 "฿2,619
MILWAUKEE ดอกสว่านกระแทก 48-20-7065 Sds Plus 3/4 x 12 In | AB7QDT 23Y498 48-20-70653 / 4 "10 "12 "฿1,977
MILWAUKEE 48-20-7067 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 3/4 x 24 In | AB7QDV 23Y501 48-20-70673 / 4 "22 "24 "฿4,559
MILWAUKEE ดอกสว่านเจาะกระแทก 48-20-7061 Sds Plus 3/4 x 8 In | AB7QDW 23Y502 48-20-70613 / 4 "6"8"฿1,789
MILWAUKEE 48-20-7473 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/2 x 10 In | AB7QEB 23Y507 48-20-74731 / 2 "8"10 "฿918

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-20-7092 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 3/16 x 7 นิ้ว
฿594 / หน่วย