Milwaukee 48-20-7330 | ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/4 X 4 นิ้ว | 23y486 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-20-7330 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1/4 x 4 นิ้ว | AB7QDF 23Y486

MILWAUKEE 48-20-7330 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1/4 x 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7QDF รุ่น: 48-20-7330ข้ามอ้างอิง: 23Y486
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
฿478 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านคาร์ไบด์
บิต Dia1 / 4 "
ความยาวของการเจาะ2"
จำนวนหัวตัด4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
รูปร่างก้านSDS Plus
ขนาดก้าน25 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8207504030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบิต Diaความยาวของการเจาะจำนวนหัวตัด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
MILWAUKEE 48-20-7080 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "฿2,457
MILWAUKEE 48-20-7240 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "฿3,826
MILWAUKEE 48-20-7246 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1 x 18 นิ้ว | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "฿4,333
MILWAUKEE 48-20-7374 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/2 x 12 นิ้ว | AB7QDC 23Y483 48-20-73741 / 2 "10 "412 "฿1,675
MILWAUKEE 48-20-7371 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/2 x 6 นิ้ว | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"฿886
MILWAUKEE 48-20-7335 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "฿1,488
MILWAUKEE 48-20-7331 ดอกสว่านเจาะกระแทก Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7QDG 23Y487 48-20-73311 / 4 "4"46"฿535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-20-7330 ดอกสว่านกระแทก Sds Plus 1/4 x 4 นิ้ว
฿478 / หน่วย