มิลวอกี 48-22-2422 | น๊อตตัวเมีย 5/16 นิ้ว เหล็กแดง/ดำ | 32tt01 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-22-2422 ตัวขับน็อต 5/16 นิ้วเหล็กแดง / ดำ | AG3BPV 32TT01

MILWAUKEE 48-22-2422 น๊อตตัวเมีย 5/16 นิ้ว เหล็กแดงดำ

In Stock
รายการ: AG3BPV รุ่น: 48-22-2422ข้ามอ้างอิง: 32TT01
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
฿650 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไดร์เวอร์อ่อนนุช
รหัสสีใช่
จัดการยาง
สีของมือจับสีแดงพร้อมด้ามจับสีดำ
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
แม่มด5 / 16 "
ขนาด Hex5 / 16 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
SAE หรือเมตริกSAE
เพลากลวง
หน้าแข้งแม่มด
ความยาวก้าน3"
วัสดุก้านเหล็ก
ประเภทก้านHex กลวง
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8204200000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม่มดขนาด Hex¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกความยาวก้านราคา
MILWAUKEE 48-22-2421 ตัวขับน็อต 1/4 นิ้วเหล็กแดง / ดำ | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"฿614
MILWAUKEE 48-22-2423 Nut Driver 11/32 นิ้วเหล็กแดง / ดำ | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"฿640
MILWAUKEE 48-22-2425 ตัวขับน็อต 7 / 16in เหล็กแดง / ดำ | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"฿694
MILWAUKEE 48-22-2426 ตัวขับน็อต 1/2 นิ้วเหล็กแดง / ดำ | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "฿695
MILWAUKEE 48-22-2427 ตัวขับน็อต 9 / 16in เหล็กแดง / ดำ | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "฿760
MILWAUKEE 48-22-2431 ตัวขับน็อต 5 มม. เหล็กแดง / ดำ | AG3BQJ 32TT 14 48-22-24315 มม5.0mm7"เมตริก3"฿1,234
MILWAUKEE 48-22-2432 Nut Driver 5.5mm Red / black Steel | AG3BQK 32TT 15 48-22-24325.5 มม5.5mm7"เมตริก3"฿648

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-22-2422 น๊อตตัวเมีย 5/16 นิ้ว เหล็กแดงดำ
฿650 / หน่วย