Milwaukee 48-22-3409 | คีมล็อกปากยาว 9 นิ้ว ยาว | 32tr81 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-22-3409 คีมล็อคจมูกยาว 9 นิ้ว | AG3BPC 32TR81

MILWAUKEE 48-22-3409 คีมล็อคปากแหลม ยาว 9 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3BPC รุ่น: 48-22-3409ข้ามอ้างอิง: 32TR81
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
฿1,460 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมล็อค
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
ประเภทการจัดการจับสบาย
ความจุกราม2.125 "
ความยาวกราม2 3 / 32 "
ก้านปล่อยขากรรไกรมือ 1
สไตล์ขากรรไกรจมูกยาว
ความหนาของขากรรไกร3 / 16 "
ประเภทขากรรไกรจมูกยาว
ความกว้างของขากรรไกร3 / 16 "
ความยาว9"
วัสดุเหล็ก
กลไกของสกรูล็อคแรงบิด (TM)
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เครื่องตัดลวดใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8203206030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุกรามความยาวกรามประเภทขากรรไกรความกว้างของขากรรไกรความยาวราคา
MILWAUKEE 48-22-3410 คีมล็อคขากรรไกรโค้งยาว 10 นิ้ว | AG3BNW 32TR75 48-22-34103"1.156 "ขากรรไกรโค้ง29 / 64 "10 "฿1,277
MILWAUKEE 48-22-3407 คีมล็อคขากรรไกรโค้งยาว 7 นิ้ว | AG3BNX 32TR76 48-22-34071.5 "1 5 / 64 "ขากรรไกรโค้ง13 / 32 "7"฿1,257
MILWAUKEE 48-22-3420 คีมล็อคปากโค้งความยาว 10 นิ้ว | AG3BNY 32TR77 48-22-34202.5 "1.187 "ขากรรไกรโค้ง31 / 64 "10 "฿1,118
MILWAUKEE 48-22-3405 คีมล็อคขากรรไกรโค้งยาว 5 นิ้ว | AG3BNZ 32TR78 48-22-34051.75 "29 / 32 "ขากรรไกรโค้ง23 / 64 "5"฿1,148
MILWAUKEE 48-22-3510 คีมล็อคปากตรงความยาว 10 นิ้ว | AG3BPA 32TR79 48-22-35101.75 "1 15 / 64 "ขากรรไกรตรง5 / 8 "10 "฿1,136
MILWAUKEE 48-22-3507 คีมล็อคปากตรงยาว 7 นิ้ว | AG3BPB 32TR80 48-22-35071.75 "19 / 64 "ขากรรไกรตรง5 / 8 "7"฿1,104
MILWAUKEE 48-22-3406 คีมล็อคจมูกยาว 6 นิ้ว | AG3BPD 32TR82 48-22-34062"1 45 / 64 "จมูกยาว3 / 16 "6"฿1,238

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-22-3409 คีมล็อคปากแหลม ยาว 9 นิ้ว
฿1,460 / หน่วย