Milwaukee 48-22-6108 | เครื่องตัดแนวทแยง | 36xe12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-22-6108 เครื่องตัดแนวทแยง | AH7NLR 36XE12

MILWAUKEE 48-22-6108 เครื่องตัดแนวทแยง

In Stock
รายการ: AH7NLR รุ่น: 48-22-6108อ้างอิงไขว้: 36XE12
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
฿1,547 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ11/32 "ลวด
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม15 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร13 / 32 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1-5 / 64 "
ประเภทจมูกรูปไข่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง7 / 64 "
ความยาวของเครื่องมือ8"
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)28.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • Wire Stripper: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวของเครื่องมือราคา
MILWAUKEE 48-22-6107 เครื่องตัดแนวทแยง | AH7NLH 36XE04 48-22-610761 / 64 "29 / 64 "1-3 / 32 "7"7"฿1,408
MILWAUKEE 48-22-6106 เครื่องตัดแนวทแยง | AH7NLU 36XE14 48-22-610649 / 64 "3 / 8 "29 / 32 "6"6"฿1,346
MILWAUKEE 48-22-6105 เครื่องตัดแนวทแยง, แบบฟลัช, Jaw Lg 7/8 นิ้ว, ความกว้างของขากรรไกร 1/8 นิ้ว, Lg โดยรวม 5 นิ้ว | CP4NXB 483K35 48-22-6105-----฿811
MILWAUKEE 48-22-6550 เครื่องตัดแนวทแยง ข้อต่อร่อง 2 นิ้ว | CT3JNQ 483K36 48-22-6550-----฿1,296

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-22-6108 เครื่องตัดแนวทแยง
฿1,547 / หน่วย