Milwaukee 48-89-9212 | ดอกสว่านขั้นบันได Hss 5 ขนาด 7/8-1-3/8 นิ้ว | 19rk82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 48-89-9212 ดอกสว่านขั้นบันได Hss 5 ขนาด 7 / 8-1-3 / 8 นิ้ว | AF6JFD 19RK82

MILWAUKEE 48-89-9212 ดอกสว่านไฮสปีด 5 ขนาด 7/8-1-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6JFD รุ่น: 48-89-9212อ้างอิงข้าม: 19RK82
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
฿3,750 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้นตอนการเจาะบิต
ความยาวบิต3 1 / 16 "
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน2
จำนวนขนาดรู5
ขนาดก้าน3 / 8 "
ประเภทก้านปัดด้วย (3) แฟลต
ช่วงขนาด7/8" to 1-3/8"
ขนาดรวม7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"
ขั้นตอนความหนา3/16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)14.94
ความยาวเรือ (ซม.)3.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.4
รหัส HS8207504060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิตขนาดก้านช่วงขนาดขนาดรวมราคา
MILWAUKEE 48-89-9201 ดอกสว่านขั้นตอน Hss 13 ขนาด 1 / 8-1 / 2 นิ้ว | AF6JET 19RK72 48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "ถึง 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"฿1,250
MILWAUKEE 48-89-9202 ดอกสว่านขั้นบันได Hss 6 ขนาด 3 / 16-1 / 2 นิ้ว | AF6JEU 19RK73 48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "ถึง 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"฿2,633
MILWAUKEE 48-89-9203 ดอกสว่าน Step Hss 9 ขนาด 1 / 4-3 / 4 นิ้ว | AF6JEV 19RK74 48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "ถึง 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"฿2,400
MILWAUKEE 48-89-9204 ดอกสว่านขั้นบันได Hss 12 ขนาด 3 / 16-7 / 8 นิ้ว | AF6JEW 19RK75 48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "ถึง 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"฿2,250
MILWAUKEE 48-89-9205 ดอกสว่านขั้นตอน Hss 10 ขนาด 1 / 4-1-3 / 8 นิ้ว | AF6JEX 19RK76 48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"฿5,000
MILWAUKEE 48-89-9206 ดอกสว่านขั้นบันได Hss 2 ขนาด 3 / 8-1 / 2 นิ้ว | AF6JEY 19RK77 48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "ถึง 1/2"3 ก.ค. 8 ก.ย. 1฿1,600
MILWAUKEE 48-89-9207 ดอกสว่านสเต็ป Hss 1 ขนาด 7/8 นิ้วมี / ขั้นตอน | AF6JEZ 19RK78 48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "w / Steps7 / 8 "฿4,173

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 48-89-9212 ดอกสว่านไฮสปีด 5 ขนาด 7/8-1-3/8 นิ้ว
฿3,750 / หน่วย