Milwaukee 49-22-4175 | ชุดโฮลซอว์ Ice Hard 1-5/8 นิ้ว 15 ชิ้น | 11c839 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 49-22-4175 ชุดเลื่อยเจาะน้ำแข็งแข็ง 1-5 / 8 นิ้ว 15 ชิ้น | AA2VDP 11C839

MILWAUKEE 49-22-4175 ชุดเลื่อยเจาะรู Ice Hard 1-5/8 นิ้ว 15 ชิ้น

In Stock
รายการ: AA2VDP รุ่น: 49-22-4175ข้ามอ้างอิง: 11C839
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
฿5,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเลื่อยหลุมเอนกประสงค์
การออกแบบ Arborรวม
การก่อสร้างBi-Metal ที่แข็งตัวจากน้ำแข็ง
แม็กซ์ ความลึกตัด1-5 / 8 "
จำนวนชิ้น15
ขนาดดอกสว่านนำร่องเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 "x 3-1 / 2" L
สไตล์สนามสนามตัวแปร
ช่วงขนาดเลื่อย3/4" to 2-1/2"
ขนาดก้าน3/8 "และ 7/16" Hex
ฟันตัวแปร
ฟันต่อนิ้ว4/6
ขนาดเกลียว1/2-20 and 5/8-18
วัสดุฟันเหล็กความเร็วสูง
ชนิดภาพเขียนBi-Metal ที่แข็งตัวจากน้ำแข็ง
ใช้ Arbor3TGR9 หรือ 3TGT4

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8207502080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Milwaukee 49-22-4175 hole saw kit is ideal for efficient hole-cutting applications that require the precise creation of holes of different sizes. It is used to cut mild alloys, cut steel and aluminium in construction, woodworking, electrical installations, plumbing and metalworking.

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • It features an advanced 3.5 TPI tooth design for efficient cutting performance.
  • This HOLE DOZER kit's thermoset coating minimises friction & drag, boosting overall speed and cordless efficiency.
  • It has interchangeable pegs for flexible kit configurations.
  • This kit has reinforced grids on top and bottom to ensure secure hole saw storage.
  • Its Plug Jack design enables fast plug removal.

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นแม็กซ์ ความลึกตัดจำนวนชิ้นขนาดก้านฟันต่อนิ้วใช้ Arborราคา
MILWAUKEE ชุดเลื่อยหลุม 49-22-4025 ไอซ์ฮาร์ด 1-5 / 8 นิ้ว 13 ชิ้น | AA2VDL 11C836 49-22-4025ชุดเลื่อยหลุมเอนกประสงค์1-5 / 8 "133/8 "hex4/63TGR9 หรือ 5TJC9฿7,156
MILWAUKEE 49-22-4105 ชุดเลื่อยเจาะน้ำแข็งแข็ง 1-5 / 8 นิ้ว 19 ชิ้น | AA2VDM 11C837 49-22-4105ชุดเลื่อยหลุมช่างไฟฟ้า1-5 / 8 "193/8 "และ 7/16" Hex4/6สอง Arrbors พร้อม Pilot Bits฿15,504
MILWAUKEE 49-22-4800 Hole Saw Kit 3 ชิ้น Bi-metal | AG2ZBF 32PK 28 49-22-4800ชุดเลื่อยหลุม1 / 2 "--8-฿3,025
MILWAUKEE 49-22-4006 ชุดเลื่อยเจาะรู, ฟัน Bi-Metal | CH6KCB 489P12 49-22-4006ชุดเลื่อยหลุม1.625 "10-4-฿1,750
RFQ
MILWAUKEE 49-22-4143 ชุดเลื่อยเจาะรู ฟัน Bi-Metal | CH6KCC 61UX06 49-22-4143ชุดเลื่อยหลุม-12-3.5-฿7,643
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 49-22-4175 ชุดเลื่อยเจาะรู Ice Hard 1-5/8 นิ้ว 15 ชิ้น
฿5,000 / หน่วย