Milwaukee 49-56-5605 | โฮลซอว์เพชรกรวด 7/8 ใน Dia. | 33uh13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MILWAUKEE 49-56-5605 รูเลื่อยเพชรเม็ดกรวด 7/8 นิ้ว | AG3RDM 33UH 13

MILWAUKEE 49-56-5605 โฮลซอหัวเพชร 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง

In Stock
รายการ: AG3RDM รุ่น: 49-56-5605อ้างไขว้: 33UH13
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
฿1,490 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลุมเลื่อย
การออกแบบ Arborไม่รวม
อาร์เบอร์โฮล1 / 2-20
แม็กซ์ ความลึกตัด1.5 "
ขนาดดอกสว่านนำร่องเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 "x 2" ล
สไตล์สนามสนามตรง
เลื่อย Dia.7 / 8 "
ฟันต่อนิ้ว4
ขนาดเกลียว1 / 2-20
วัสดุฟันเพชรกรวด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8202990000

รายละเอียดสินค้า:

  • การประยุกต์ใช้เลื่อยหลัก: พิเศษ
  • ,
  • อะไหล่ Pilot Drill No.:Mfr. เลขที่ 49-56-8025

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอาร์เบอร์โฮลแม็กซ์ ความลึกตัดเลื่อย Dia.ขนาดเกลียวราคา
MILWAUKEE 49-56-0507 เลื่อยวงเดือนเพชร 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AG3RCY 33UH 26 49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-฿1,342
MILWAUKEE 49-56-0509 ใบเลื่อยวงเดือนขนาด 3/8 นิ้ว | AG3RCZ 33UH27 49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-฿1,479
MILWAUKEE 49-56-0511 ใบเลื่อยวงเดือนเพชร 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง | AG3RDA 33UH 28 49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-฿1,642
MILWAUKEE 49-56-0513 รูเลื่อยเพชรเม็ดกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว | AG3RDB 33UH29 49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-฿1,851
MILWAUKEE 49-56-0515 รูเลื่อยเพชรเม็ดกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว | AG3RDC 33UH30 49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-฿2,073
MILWAUKEE 49-56-0517 ใบเลื่อยวงเดือนเพชรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว | AG3RDD 33UH 31 49-56-0517-1"1"-฿2,478
MILWAUKEE 49-56-5615 เลื่อยวงเดือนเพชร 1-1 / 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AG3RDN 33UH14 49-56-56151 / 2-201.5 "1.125 "1 / 2-20฿1,843

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MILWAUKEE 49-56-5605 โฮลซอหัวเพชร 7/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง
฿1,490 / หน่วย