MILWAUKEE 5268-21 Sds สว่านโรตารี่แบบมีสาย 7.7 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านโรตารี่ |
แอมป์ | 8 |
ตลับ | ลูกบอลและลูกกลิ้ง |
พัดต่อนาที | เพื่อ 1 5500 |
ประเภทเชย | SDS |
สาย | 8 ฟุต |
ความจุบิตหลัก | 4" |
พลังงานกระแทก | 3.6 ฟุต - ปอนด์ |
ไม่มีโหลด RPM | เพื่อ 1 1500 |
การหันกลับ | ใช่ |
ความจุบิตแข็ง | 1-1 / 8 " |
ความยาวของเครื่องมือ | 12.5 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 7.7 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.48 |
รหัส HS | 8467290080 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.