MILWAUKEE 6088-30 เครื่องเจียร 7 นิ้ว 9 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องบดมุม |
แอมป์ | 15 |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
จัดการออกแบบ | หนูหาง |
ไม่มีโหลด RPM | 6000 |
จำนวนตัวนำ | 2 เงื่อนไข |
ประเภทความเร็ว | ค่าคงที่ |
ขนาดเกลียวแกน | 5 / 8 "-11 |
ประเภทสวิทช์ | ทริกเกอร์ |
ความยาวของเครื่องมือ | 21 " |
น้ำหนักเครื่องมือ | 13.7 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7 "หรือ 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8467290010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.