MINTIE TECHNOLOGIES DE4-CC4 ซองใช้แล้วทิ้ง, ความสูงประตู 72 นิ้ว, ความกว้างประตู 22 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซองจดหมายที่ใช้แล้วทิ้ง |
ความสูงที่ยุบ | 66 " |
ความยาวพับ | 12 " |
ความกว้างที่ยุบ | 12 " |
ความสูงของประตู | 72 " |
ความกว้างประตู | 22 " |
วัสดุซองจดหมาย | FR พลาสติก |
ขยายความกว้าง | 31 " |
ขยายความยาว | 60 " |
ชั้น | พรมทอไม่มีรสนิยมที่ดี |
พอร์ตอากาศเชิงลบ Dia | 12 1 / 2 " |
จำนวนประตู | 1 |
ความกว้าง | 18 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.