MINTIE TECHNOLOGIES DE5CC ตู้คอนเทนเนอร์แบบใช้แล้วทิ้ง 1 ประตู 82 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ภาชนะบรรจุแบบใช้แล้วทิ้ง |
ความสูงที่ยุบ | 2" |
ความยาวพับ | 18 " |
ความกว้างที่ยุบ | 18 " |
ความสูงของประตู | 82 " |
วัสดุซองจดหมาย | พลาสติกไม่ลามไฟ |
ความสูง | 120 " |
ความยาว | 55 " |
พอร์ตอากาศเชิงลบ Dia | 8 ถึง 12 " |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวน Windows | 0 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.24 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.