MINTIE TECHNOLOGIES ECU-ARE3056WH การเปลี่ยนซองบรรจุ Antetroom
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซองสำรองสำหรับบรรจุในห้องด้านหน้า |
ความสูงของประตู | 38 ถึง 52 " |
ความกว้างประตู | (2) 36 "(2) 20-1 / 2" |
วัสดุซองจดหมาย | แผ่นพีวีซีทนไฟ |
ขยายความกว้าง | 28 " |
ชั้น | เสริมแรงสองเท่า |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 88 ถึง 112 " |
ความยาว | 58 " |
พอร์ตอากาศเชิงลบ Dia | 11 " |
ไม่รวม | โครงเหล็กพับได้ |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวน Windows | 4 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้าง | 27.5 " |
ความสูงของหน้าต่าง | 36 " |
วัสดุหน้าต่าง | พลาสติกใส |
ความกว้างของหน้าต่าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.