MINTIE TECHNOLOGIES ชุดฝ้าเพดานบรรจุ ICRA-DE4 ความสูงประตู 72 นิ้ว ความกว้างประตู 22 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลุ่มบรรจุภัณฑ์ |
ความสูงที่ยุบ | 66 " |
ความยาวพับ | 12 " |
ความกว้างที่ยุบ | 12 " |
ความสูงของประตู | 72 " |
ความกว้างประตู | 22 " |
วัสดุซองจดหมาย | FR พลาสติก |
ขยายความกว้าง | 31 " |
ขยายความยาว | 60 " |
ชั้น | พรมทอไม่มีรสนิยมที่ดี |
วัสดุกรอบ | เหล็กเคลือบผง |
ความสูง | 11 ฟุต |
พอร์ตอากาศเชิงลบ Dia | 12 1 / 2 " |
จำนวนประตู | 1 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้าง | 18 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | จำนวนประตู | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอครา-เดซา4 | 72 " | 22 " | 1 | 18 " | ฿345,032 | RFQ
| |
MTIECU4-MPP | 83 1 / 2 " | 48 " | 4 | 48 " | ฿352,695 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.