MINTIE TECHNOLOGIES MTIECU3-E ซองบรรจุสำรอง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซองบรรจุสำรอง |
ความสูงที่ยุบ | 66 " |
ความยาวพับ | 14 " |
ความกว้างที่ยุบ | 14 " |
ความสูงของประตู | (2) 83-1 / 2 ", (2) 75" |
ความกว้างประตู | (2) 48 ", (2) 22" |
วัสดุซองจดหมาย | พลาสติกไม่ลามไฟ |
ขยายความกว้าง | 34 " |
ชั้น | โพลีโพรพีลีนเสริมแรงสองชั้น |
วัสดุกรอบ | เหล็กเคลือบผง |
ความสูง | 10 '6 " |
พอร์ตอากาศเชิงลบ Dia | 12-1 / 2 " |
ไม่รวม | Mfr. เลขที่ MTIECU3-FRC |
จำนวนประตู | 4 |
จำนวน Windows | 2 |
วัสดุล้อ | โพลียูรีเทนแบบไม่เคลือบ |
ความสูงของหน้าต่าง | 36.5 " |
วัสดุหน้าต่าง | พลาสติกใส |
ความกว้างของหน้าต่าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 175.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 7308909590 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.