MINTIE TECHNOLOGIES PAB2K-99ALM เครื่องทำอากาศเนกาทีฟ 2 Hp Hepa Alarm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องลบอากาศ |
การไหลของอากาศด้วยตัวกรอง HEPA | 2000 cfm |
อากาศไหลเข้า | 12 " |
แอมป์ | 20 |
การก่อสร้าง | Roto ไร้รอยต่อ โพลีเอทิลีนขึ้นรูป |
เดซิเบล | 50 |
ปล่อย Dia | 12 " |
การกรอง | HEPA |
ความสูง | 31 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 37 " |
เครื่องยนต์ | 3 ความเร็วป้องกันความร้อน |
น้ำหนักสุทธิ | 135 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.65 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 74.17 |
รหัส HS | 8421398015 |
รุ่น | อากาศไหลเข้า | แอมป์ | ความสูง | HP | ความยาว | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAB1K-GP3 | 10 " | 10 | 40 " | 3/4 แรงม้า | 20 " | 94 ปอนด์ | 23 " | ฿95,066 | |
ตู้สาขา 1K-973 | 10 " | 10 | 40 " | 3/4 แรงม้า | 20 " | 94 ปอนด์ | 23 " | ฿96,980 | |
ตู้สาขา 1K-993 | 10 " | 10 | 40 " | 3/4 แรงม้า | 20 " | 94 ปอนด์ | 23 " | ฿119,645 | |
PAB1K-99ALM | 10 " | 10 | 40 " | 3/4 แรงม้า | 20 " | 94 ปอนด์ | 23 " | ฿137,846 | |
PAB2K-GP3 | 12 " | 20 | 31 " | ฮิตแรงม้า | 37 " | 135 ปอนด์ | 26 " | ฿107,954 | |
ตู้สาขา 2K-973 | 12 " | 20 | 31 " | ฮิตแรงม้า | 37 " | 135 ปอนด์ | 26 " | ฿112,217 | |
ตู้สาขา 2K-993 | 12 " | 20 | 31 " | ฮิตแรงม้า | 37 " | 135 ปอนด์ | 26 " | ฿134,061 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.