มีพ Mip-1300 | เครื่องรัดสายรัด ขนาด 3/8-3/4 นิ้ว ล้อฟีด เหล็ก | 5zw71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIP RC TOOLS MIP-1300 เครื่องรัดสายรัด ขนาด 3/8-3/4 นิ้ว ล้อฟีด เหล็ก | AJ2JFL 5ZW71

MIP RC TOOLS MIP-1300 เครื่องรัดสายรัด ขนาด 3/8-3/4 นิ้ว ล้อฟีด เหล็ก

In Stock
รายการ: AJ2JFL รุ่น: MIP-1300ข้ามอ้างอิง: 5ZW71
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
฿15,500 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องดึงเหล็กรัด
สำหรับรัดความหนา0.38 ถึง 0.64mm
สำหรับความกว้างการรัด3/8 ถึง 3/4 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความกว้างของสายรัด3 / 4 "
นาที. ความกว้างของสายรัด3 / 8 "
ความสูงโดยรวม3 1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ17 "
ความกว้างโดยรวม4"
สไตล์ล้อฟีด
UPC993246068722

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.54
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องปรับความตึงสายรัด MIP-1300 สำหรับบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมมิดเวสต์ใช้ในการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ และลอจิสติกส์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของสิ่งของด้วยสายรัดโพลีโพรพีลีนหรือโพลีเอสเตอร์ การทำงานแบบแมนนวลและการตั้งค่าความตึงที่ปรับได้ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในปริมาณน้อยถึงปานกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะมัดแน่น ป้องกันการเคลื่อนย้ายหรือความเสียหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งแหล่งพลังงานภายนอกอาจไม่สามารถใช้งานได้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องปรับความตึงสายรัด MIP-1300 ของแบรนด์มีรูปแบบตัวปรับความตึงแบบล้อป้อน ช่วยให้สามารถดึงสายรัดเหล็กแบบแมนนวลและมีประสิทธิภาพ
  • เครื่องปรับความตึงสายรัดนี้มีการตั้งค่าความตึงที่ปรับได้ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นสำหรับข้อกำหนดในการมัดที่แตกต่างกันภายในช่วงหน้าที่มาตรฐาน
  • มาพร้อมกับด้ามจับขนาด 8 นิ้วพร้อมคันโยก ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถกระชับสายรัดให้แน่นได้อย่างง่ายดายเพื่อการยึดที่มั่นคง
  • เครื่องปรับความตึงสายรัดนี้เข้ากันได้กับสายรัดเหล็ก ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทางอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
  • มีพื้นผิวซีลเรียบเพื่อให้มั่นใจว่าซีลจะแน่นและเรียบหลังจากการตึง ซึ่งช่วยรักษาเสถียรภาพในการรับน้ำหนัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสำหรับความกว้างการรัดสไตล์ความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมราคา
MIP RC TOOLS MIP-1200 เครื่องรัดสายรัด ขนาด 3/8-3/4 นิ้ว ล้อฟีด เหล็ก | AJ2JFK 5ZW70 MIP-12003/8 ถึง 3/4 "ล้อฟีด4"14 "4"฿36,833
MIP RC TOOLS MIP-1400 เครื่องรัดสายรัด ขนาด 3/4-1-1/4 นิ้ว ล้อฟีด เหล็ก | AJ2JFM 5ZW72 MIP-14003/4 ถึง 1 1/4 "ล้อฟีด4"9 1 / 4 "4"฿28,784
MIP RC TOOLS MIP-1610 เครื่องรัดสายรัด ขนาด 3/8-3/4 นิ้ว ล้อฟีด เหล็ก | AJ2JFN 5ZW73 MIP-16103/8 ถึง 3/4 "ล้อฟีด4"11 "4"฿31,025
MIP RC TOOLS MIP-1860 เครื่องรัดสายรัด, ขนาด 5/8-1-1/4 นิ้ว, ตัวดันชั้นวาง, ล้อฟีด, เหล็ก | AJ2JGW 6CB17 MIP-18605/8 ถึง 1 1/4 "29 "8"-3"฿23,275
MIP RC TOOLS MIP-1620 เครื่องรัดสายรัด, Heavy Duty, Manual, Push Type, Feed Wheel, ขนาด 5/8-1-1/4 นิ้ว, เหล็ก | CE8QDK MIP-16205/8 "ถึง 1 1/4"ล้อฟีด4"15 "4"฿25,454
MIP RC TOOLS MIP-1800 เครื่องรัดสายรัด, ตัวดันชั้นวาง, ล้อฟีด, ขนาด 3/8-3/4 นิ้ว, เหล็ก | CE8QDL MIP-18003/8 "ถึง 3/4"แร็คดัน3"12 "7"฿16,363

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIP RC TOOLS MIP-1300 เครื่องรัดสายรัด ขนาด 3/8-3/4 นิ้ว ล้อฟีด เหล็ก
฿15,500 / หน่วย