มิมป์ Mip-3000-34 | เครื่องซีลสายรัด งานหนัก รอยบากเดี่ยว Down Cut ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 เครื่องซีลสายรัด งานหนัก รอยบากเดี่ยว ตัดลง ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: CE8QDN รุ่น: MIP-3000-34
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
฿19,636 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องซีลเหล็กรัด
สีเทา, แดง
ความยาวจับ25-1 / 2 "
จัดการวัสดุพลาสติก
วัสดุเหล็ก
ความสูงโดยรวม3"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ30 "
ความกว้างโดยรวม8"
ประเภทซีลผลัก
ความกว้างสายคล้อง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องซีลปากถุงแบบมือกด ใช้สำหรับยึดตราประทับบนสายรัดที่รัดไว้รอบรายการในตำแหน่งที่มีการเข้าถึงแหล่งพลังงานจำกัด เครื่องซีลเหล่านี้สามารถพกพาไปมัดและรักษาความปลอดภัยของสินค้าเพื่อการขนส่งและการจัดเก็บได้อย่างง่ายดาย บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมมิดเวสต์ (MIP) MIP-3000-34 เป็นเครื่องปิดผนึกสายรัดสำหรับงานหนักที่ใช้สำหรับการย้ำและการยึดซีลสายรัดบนสายรัดเหล็ก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เครื่องปิดผนึกสายรัดเหล็ก MIP-3000-34 ของแบรนด์ใช้สำหรับปิดผนึกสายรัดเหล็กที่มีความกว้าง 3/4 นิ้ว และความหนา 0.025 ถึง 0.031 นิ้ว
  • นี่คือเครื่องซีลแนวขวางแบบรอยบากเดียวที่ต้องการการซีล 2 ครั้งต่อสายรัดเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
  • ใช้สำหรับซีลแบบกด (ปิด) ที่ติดตั้งก่อนทำการรัดสายรัด

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ตัวปรับความตึงสายรัดเหล็ก MIP: ตัวปรับความตึงเหล่านี้ใช้สำหรับรัดสายรัดให้แน่นก่อนที่จะจีบโดยใช้เครื่องซีล MIP-3000-34 นี้
  • MIP สายรัดซีล: ซีลรัดสำหรับงานหนักเหล่านี้ใช้ยึดปลายสายรัดและบรรจุหีบห่ออย่างปลอดภัย
  • เครื่องตัดสายรัด MIP: หัวกัดเหล่านี้ใช้เพื่อตัดปลายสายรัดที่ด้านบนออกเพื่อป้องกันการคลายสายรัดที่ปิดสนิทโดยไม่คาดคิด

คำถามที่พบบ่อย:

Q. อะไรคือความแตกต่างระหว่างซีลแบบเปิดและแบบปิดที่ใช้ในการรัดสายรัด?

A. ซีลแบบเปิด (Snap-On) ส่วนใหญ่จะใช้กับสายรัดโพลีโพรพิลีนและทำงานบนพื้นผิวเรียบเป็นหลัก ซีลแบบปิด (Push-On) มักใช้กับสายรัดเหล็กสำหรับวัตถุที่มีลักษณะไม่เรียบหรือโค้งมน ซีลปิดเหล่านี้ได้รับการติดตั้งก่อนที่จะใช้แรงตึงเหนือปลายสายเหล็กเพื่อให้อยู่ในแนวเดียวกันระหว่างการตึง

ถาม: Midwest Industrial Packaging (MIP) ตั้งอยู่ที่ไหน?

A. Midwest Industrial Packaging (MIP) มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เกลนวิว อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุราคา
MIP RC TOOLS MIP-1152-12 เครื่องซีลสายรัด งานหนัก Double Notch Down Cut ขนาด 1/2 นิ้ว เหล็ก | CE8QDG MIP-1152-12เหล็ก฿8,363
MIP RC TOOLS MIP-1152-58 เครื่องซีลสายรัด Heavy Duty Double Notch Down Cut ขนาด 5/8 นิ้ว เหล็ก | CE8QDH MIP-1152-58เหล็ก฿8,363
MIP RC TOOLS MIP-1152-34 เครื่องซีลสายรัด งานหนัก Double Notch Down Cut ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็ก | CE8QDJ MIP-1152-34เหล็ก฿8,363
MIP RC TOOLS MIP-3000-114 เครื่องซีลสายรัด งานหนัก Single Notch Down Cut ขนาด 1-1/4 นิ้ว เหล็ก | CE8QDP MIP-3000-114เหล็ก฿19,636
MIP RC TOOLS MIP-3100-34 เครื่องซีลสายรัด งานหนัก Double Reverse Notch ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็ก | CE8QDQ MIP-3100-34เหล็ก฿20,363
MIP RC TOOLS MIP-3100-114 เครื่องซีลสายรัด งานหนัก Double Reverse Notch ขนาด 1-1/4 นิ้ว เหล็ก | CE8QDR MIP-3100-114เหล็ก฿20,363

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIP RC TOOLS MIP-3000-34 เครื่องซีลสายรัด งานหนัก รอยบากเดี่ยว ตัดลง ขนาด 3/4 นิ้ว เหล็ก
฿19,636 / หน่วย