MITEE-BITE PRODUCTS INC 31500 Fixture Clamp ID Xpansion #9 5/8-11 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แคลมป์ติดตั้ง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 / 8 " |
บังคับ | 10000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 1 51 / 64 " |
ความกว้างโดยรวม | 5 15 / 64 " |
ความยาวของเกลียว | 2" |
ขนาดเกลียว | 5 / 8-11 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขนาดไดรฟ์ | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | บังคับ | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10202 | 5 / 16 " | 11 / 64 " | 5 / 64 " | 3 / 8 " | 8-32 | 205 ปอนด์ | ที่หนีบยึด | ทองเหลือง / เหล็ก | ฿3,807 | |
10207 | 1 / 2 " | 3 / 16 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 10-32 | 350 ปอนด์ | ที่หนีบยึด | ทองเหลือง / เหล็ก | ฿4,012 | |
10204 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 800 ปอนด์ | ที่หนีบยึด | ทองเหลือง / เหล็ก | ฿3,961 | |
10205 | 13 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-24 | 800 ปอนด์ | ที่หนีบยึด | ทองเหลือง / เหล็ก | ฿4,840 | |
10201 | 13 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | 800 ปอนด์ | ที่หนีบยึด | ทองเหลือง / เหล็ก | ฿4,840 | |
10206 | 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | 2000 ปอนด์ | ที่หนีบยึด | ทองเหลือง / เหล็ก | ฿4,315 | |
10208 | 1" | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 1" | 1 / 2-13 | 4000 ปอนด์ | ที่หนีบยึด | ทองเหลือง / เหล็ก | ฿4,900 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.