Mitutoyo 500-762-10 | Absolute Digital Caliper 0 ถึง 6 นิ้ว | 4cgl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MITUTOYO 500-762-10 Absolute Digital Caliper 0 ถึง 6 Inch | AD6XQD 4CGL7

MITUTOYO 500-762-10 Absolute Digital Caliper 0 ถึง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6XQD รุ่น: 500-762-10อ้างอิงข้าม: 4CGL7
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
฿14,830 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดคาลิเปอร์ดิจิตอลแบบสัมบูรณ์
ความถูกต้อง+/- 0.001 "
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
กรณีพลาสติกติดตั้ง
อัตราส่วน IP67
ความลึกของขากรรไกร40mm
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
พิสัย0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มม
ความละเอียด0.0005 "/ 0.01 มม
เอาต์พุต SPCใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS9017304000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องใบรับรองการสอบเทียบกรณีความลึกของขากรรไกรพิสัยเอาต์พุต SPCราคา
MITUTOYO 500-752-10 Absolute Digital Caliper 0 ถึง 6 Inch | AC3RFP 2VNH6 500-752-10+/- 0.001 "ไม่พลาสติกติดตั้ง40mm0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มมไม่฿12,238
MITUTOYO 500-753-10 Absolute Digital Caliper 0 ถึง 8 นิ้ว | AC3RUA 2VRA8 500-753-10+/-0.001"/0.02 มมไม่พลาสติกขึ้นรูป1.97 "0 ถึง 8"/0 ถึง 200 มมไม่฿15,626
MITUTOYO 500-764-10 Absolute Digital Caliper 0 ถึง 12 นิ้ว | AC6VBL 36J720 500-764-10+/- 0.0015 "ไม่พลาสติกติดตั้ง64mm0 ถึง 12"/0 ถึง 300 มมใช่฿33,200
MITUTOYO 500-737-10 Absolute Digital Caliper 0 ถึง 6 นิ้ว | AC6VBM 36J721 500-737-10+/- 0.001 "ไม่พลาสติกติดตั้ง40mm0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มมใช่฿24,091
MITUTOYO 500-752-10CERT Absolute Digital Caliper 0 ถึง 6 นิ้ว | AC6VBP 36J723 500-752-10CERT+/- 0.001 "ใช่พลาสติกติดตั้ง40mm0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มมไม่฿14,844
MITUTOYO 500-754-10CERT Absolute Digital Caliper 0 ถึง 12 นิ้ว | AC6VBQ 36J724 500-754-10CERT+/- 0.0015 "ใช่พลาสติกติดตั้ง64mm0 ถึง 12"/0 ถึง 300 มมไม่฿30,321
MITUTOYO 500-762-10CERT Absolute Digital Caliper 0 ถึง 6 นิ้ว | AC6VBU 36J727 500-762-10CERT+/- 0.001 "ใช่พลาสติกติดตั้ง40mm0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มมใช่฿18,783

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MITUTOYO 500-762-10 Absolute Digital Caliper 0 ถึง 6 นิ้ว
฿14,830 / หน่วย