Mitutoyo 513-518 | ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุนหมายเลขแนวตั้ง 0 ถึง 0.040 นิ้ว | 33rk34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MITUTOYO 513-518 Dial Test Indicator แนวตั้ง 0 ถึง 0.040 นิ้ว | AH3XND 33RK34

MITUTOYO 513-518 Dial Test Indicator แนวตั้ง 0 ถึง 0.040 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH3XND รุ่น: 513-518อ้างอิงข้าม: 33RK34
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
฿6,988 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน
ประเภทแบริ่งประดับด้วยเพชรพลอย
จุดติดต่อ Dia0.078 "
ความยาวของจุดสัมผัส26mm
รูปแบบจุดติดต่อคาไบด์
สีของสายโทรศัพท์ขาว
โทรอ่าน0-20-0
กดขนาด1.25 "
graduations0.001 "
รูปแบบตัวบ่งชี้แนวตั้ง
พิสัย0 ถึง 0.04 "
ช่วงต่อการปฏิวัติ0.0100 "
การอ่านสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดgraduationsพิสัยราคา
MITUTOYO 513-442-16T Dial Test Indicator แนวนอน 0 ถึง 0.060 นิ้ว | AH3XNB 33RK32 513-442-16 ท1.5 "0.005 "0 ถึง 0.06 "฿11,165
MITUTOYO 513-452-10E Dial Test Indicator แนวตั้ง 0 ถึง 0.030 นิ้ว | AH3XNC 33RK33 513-452-10 อ1.5 "0.005 "0 ถึง 0.03 "฿9,249
MITUTOYO 513-401-10H ไดอัลอินดิเคเตอร์ทดสอบ | CT3QZW 39X392 513-401-10 ชม---฿10,505
MITUTOYO 513-415-10T ไดอัลอินดิเคเตอร์ทดสอบ | CT3QZX 39X398 513-415-10 ท---฿12,003
MITUTOYO 513-414-10T ไดอัลอินดิเคเตอร์ทดสอบ | CT3QZY 39X396 513-414-10 ท---฿10,917
MITUTOYO 513-515-10T ไดอัลอินดิเคเตอร์ทดสอบ | CT3QZZ 39X412 513-515-10 ท---฿10,323
MITUTOYO 513-401-10E ไดอัลอินดิเคเตอร์ทดสอบ | CT3RAA 39X393 513-401-10 อ---฿11,939

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MITUTOYO 513-518 Dial Test Indicator แนวตั้ง 0 ถึง 0.040 นิ้ว
฿6,988 / หน่วย