MITUTOYO 552-315-10 คาลิเปอร์ดิจิตอล 0 ถึง 60 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาลิเปอร์ดิจิตอล |
ความถูกต้อง | +/- 0.004 " |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ |
กรณี | พลาสติกติดตั้ง |
อัตราส่วน IP | 66 |
ความลึกของขากรรไกร | 150mm |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
พิสัย | 0 ถึง 60"/0 ถึง 1500 มม |
ความละเอียด | 0.0005 "/ 0.01 มม |
เอาต์พุต SPC | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 195.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 9017304000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความละเอียด | ความถูกต้อง | ใบรับรองการสอบเทียบ | กรณี | อัตราส่วน IP | ความลึกของขากรรไกร | วัสดุ | พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552-315-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 มม | +/- 0.004 " | ใช่ | พลาสติกติดตั้ง | 66 | 150mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 60"/0 ถึง 1500 มม | ฿156,608 | RFQ
| |
552-316-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 มม | +/- 0.005 " | ใช่ | พลาสติกติดตั้ง | - | 150mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 80"/0 ถึง 1500 มม | ฿233,678 | RFQ
| |
552-314-10CERT | 0.0005 "/ 0.01 มม | +/- 0.002 " | ใช่ | พลาสติกติดตั้ง | 66 | 150mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 40"/0 ถึง 1000 มม | ฿122,399 | ||
552-312-10 | 0.0005 "/ 0.01 มม | +/- 0.002 " | - | ติดตั้งไม้ | 66 | 3.94 " | คาร์บอนไฟเบอร์ | 0 ถึง 18"/0 ถึง 450 มม | ฿53,504 | ||
552-313-10 | 0.0005 "/ 0.01 มม | +/- 0.002 " | - | ติดตั้งไม้ | 66 | 3.94 " | คาร์บอนไฟเบอร์ | 0 ถึง 24"/0 ถึง 600 มม | ฿60,083 | ||
552-314-10 | 0.0005 "/ 0.01 มม | +/- 0.002 " | ไม่ | พลาสติกติดตั้ง | 66 | 150mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 40"/0 ถึง 1000 มม | ฿106,797 | ||
552-316-10 | 0.0005 "/ 0.01 มม | +/- 0.005 " | ไม่ | พลาสติกติดตั้ง | - | 150mm | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 80"/0 ถึง 1500 มม | ฿201,092 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.