MJ MAY 402XIV-100PR-3536 ผ้าใยแก้ว ยาว 108 ฟุต กว้าง 35 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผ้าใยแก้ว |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | สีน้ำตาล |
ความยาว | ฟุต 108 |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 500 องศา F |
ความหนา | 0.014 " |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.06 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สนับสนุนประเภท | สี | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402VIII-100-1536 | ที่ราบ | สีน้ำตาล | 500 องศา F | 0.008 " | 15 " | ฿216,241 | ||
402III-100PR-2536 | ที่ราบ | สีน้ำตาล | 500 องศา F | 0.003 " | 25 " | ฿179,216 | ||
402V-100ULS-0136 | กาวซิลิโคน | ทองแดง | 500 องศา F | 0.005 " | 1" | ฿18,626 | ||
402VIII-100-1036 | ที่ราบ | สีน้ำตาล | 500 องศา F | 0.008 " | 10 " | ฿144,161 | ||
402X-100S-0136 | กาวซิลิโคน | สีน้ำตาล | 500 องศา F | 0.01 " | 1" | ฿24,831 | ||
402III-100PR-1036 | ที่ราบ | สีน้ำตาล | 500 องศา F | 0.003 " | 10 " | ฿62,340 | ||
402X-100S-0636 | กาวซิลิโคน | สีน้ำตาล | 500 องศา F | 0.01 " | 6" | ฿148,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.