Mkt Fastening 1105000 | ชิลด์ขยาย 9/16 X 1 1/2l - Pk100 | 4khz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AD8HMC 4KHZ5

MKT FASTENING ชิลด์ขยาย 1105000 เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ 9/16 นิ้ว ความยาว 1-1/2 นิ้ว 100Pk

In Stock
รายการ: AD8HMC รุ่น: 1105000ข้ามอ้างอิง: 4KHZ5
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
฿14,527 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโล่ขยาย
สมอ Dia.9 / 16 "
ขนาดสว่าน9 / 16 "
ขนาดเธรดภายใน5 / 16 "
ความยาว1.5 "
วัสดุโลหะผสมสังกะสี
นาที. การฝัง1.5 "
ขนาดสกรู5 / 16-18
ชนิดภาพเขียนสกรูเครื่อง
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )3300
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )2600

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING ชิลด์ขยาย 1105000 เส้นผ่านศูนย์กลางสมอ 9/16 นิ้ว ความยาว 1-1/2 นิ้ว 100Pk
฿14,527 / แพ็ค