Mkt Fastening 13380sh | พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/2 นิ้ว แพ็ค 20 ชิ้น | 30pk34 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 13380SH พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/2 นิ้ว 20Pk | AF9PRA 30PK34

MKT FASTENING 13380SH พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/2 นิ้ว 20Pk

In Stock
รายการ: AF9PRA รุ่น: 13380SHข้ามอ้างอิง: 30PK34
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
฿926 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
สมอ Dia.1 / 2 "
สายฟ้า Dia3 / 8 "
ขนาดดอกสว่าน1 / 2 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว3 / 4 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. ความลึกของรู3 / 4 "
ความลึกของด้าย3 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนหน้าแปลน
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )3714
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )3714
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)2083

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7316000000

รายละเอียดสินค้า:

  • เปลี่ยนการติดตั้ง (จนกว่าจะตั้งไหล่เครื่องมือบน Anchor Lip)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 13380SH พุกแบบดรอปอิน เส้นผ่านศูนย์กลางพุก 1/2 นิ้ว 20Pk
฿926 / แพ็ค