Mkt Fastening 1338ss6 | 4kja4 | จุดยึดแบบดรอปอิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In Anchor, 316 Stainless Steel, 1/2 Inch Dia., 1-9/16 Inch Hole Depth, 25Pk | AD8HNF 4KJA4

MKT FASTENING 1338SS6 พุกแบบสอด, สแตนเลส 316, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, ความลึกของรู 1-9/16 นิ้ว, 25Pk

In Stock
รายการ: AD8HNF รุ่น: 1338SS6ข้ามอ้างอิง: 4KJA4
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
฿9,450 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
เฉือนที่อนุญาต£ 929
ความตึงเครียดที่อนุญาต£ 1098
สมอ Dia.1 / 2 "
สายฟ้า Dia3 / 8 "
ขนาดดอกสว่าน1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว1 9 / 16 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความลึกของรู1-9 / 16 "
ความลึกของด้าย23 / 32 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนไม่ใช่หน้าแปลน
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )3714
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )3714
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )4391
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )4824

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: SUP-R-DROP

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 1338SS6 พุกแบบสอด, สแตนเลส 316, เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว, ความลึกของรู 1-9/16 นิ้ว, 25Pk
฿9,450 / แพ็ค