Mkt Fastening 1358ss6 | 4kja6 | จุดยึดแบบดรอปอิน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING พุกแบบดรอปอิน 1358SS6 สแตนเลส 316 เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว ความลึกของรู 2-1/2 นิ้ว 25Pk | AD8HNH 4KJA6

MKT FASTENING 1358SS6 พุกแบบสอด, สแตนเลส 316, เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว, ความลึกของรู 2-1/2 นิ้ว, 25Pk

In Stock
รายการ: AD8HNH รุ่น: 1358SS6ข้ามอ้างอิง: 4KJA6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿29,517 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
เฉือนที่อนุญาต£ 2189
ความตึงเครียดที่อนุญาต£ 1921
สมอ Dia.7 / 8 "
สายฟ้า Dia5 / 8 "
ขนาดดอกสว่าน7 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว2.5 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
นาที. ความลึกของรู2-1 / 2 "
ความลึกของด้าย1"
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ชนิดภาพเขียนไม่ใช่หน้าแปลน
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )8754
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )8754
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )7682
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )7966

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.57
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: SUP-R-DROP

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 1358SS6 พุกแบบสอด, สแตนเลส 316, เส้นผ่านศูนย์กลาง 7/8 นิ้ว, ความลึกของรู 2-1/2 นิ้ว, 25Pk
฿29,517 / แพ็ค