Mkt Fastening 263823i | พุกแบบดรอปอิน ขนาดเกลียว 3/8-16 ยาว 2-3/4 นิ้ว | 21da99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 263823I พุกแบบดรอปอิน ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 2-3/4 นิ้ว | AB6FNQ 21DA99

MKT FASTENING 263823I พุกแบบฝัง ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 2-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6FNQ แบบ: 263823Iข้ามอ้างอิง: 21DA99
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
฿239 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรอปอินสมอ
ความตึงเครียดที่อนุญาต£ 1890
สมอ Dia.1 / 2 "
สายฟ้า Dia3 / 8 "
ขนาดดอกสว่าน1 / 2 "
เครื่องมือขับเคลื่อนมาตรฐาน 3/8 "Cap Screw
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ความยาว2.75 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
นาที. ความลึกของรู3"
ความลึกของด้าย1"
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนลิ่ม
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)7559
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )7559

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • การติดตั้งเปลี่ยน (2-1 / 2 ")
  • ปิดภาคเรียน (5/16 ")

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 263823I พุกแบบฝัง ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 2-3/4 นิ้ว
฿239 / หน่วย