Mkt Fastening 271223s | 21u918 | สมอลิ่ม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 271223S พุกลิ่ม สแตนเลส 316 ขนาดพุก 1/2 X 2-3/4 นิ้ว 10Pk | AB6KLK 21U918

MKT FASTENING 271223S พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, พุกขนาด 1/2 X 2-3/4 นิ้ว, 10Pk

In Stock
รายการ: AB6KLK แบบ: 271223Sอ้างไขว้: 21U918

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿3,829 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.1 / 2 "
ความยาวสมอ2.75 "
การฝังตัวในคอนกรีต2.25 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของงาน1 / 2 "
นาที. การฝัง2.25 "
ความยาวของเกลียว1.5 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียนเหล็กสแตนเลส 316
Ultimate Pullout (Lb. )5068
สุดยอดเฉือน (Lb. )6828
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )6828
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )6828
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)5068
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )4120
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )5068

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 271223S พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, พุกขนาด 1/2 X 2-3/4 นิ้ว, 10Pk
฿3,829 / แพ็ค