Mkt Fastening 2712700 | 21u955 | สมอลิ่ม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 2712700 พุกลิ่ม สแตนเลส 303/304 ขนาดพุก 1/2 X 7 นิ้ว 10Pk | AB6KNA 21U955

MKT FASTENING 2712700 พุกลิ่ม, สแตนเลส 303/304, พุกขนาด 1/2 X 7 นิ้ว, 10Pk

In Stock
รายการ: AB6KNA รุ่น: 2712700อ้างไขว้: 21U955

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿9,663 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ่มลิ่ม
สมอ Dia.1 / 2 "
ความยาวสมอ7"
การฝังตัวในคอนกรีต4.5 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความหนาของงาน2.5 "
นาที. การฝัง2.25 "
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ชนิดภาพเขียน303 / 304 สแตนเลส
Ultimate Pullout (Lb. )5772
สุดยอดเฉือน (Lb. )6828
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )6828
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )6828
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์)5772
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. )4608
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )5772

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.69
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7316000000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 2712700 พุกลิ่ม, สแตนเลส 303/304, พุกขนาด 1/2 X 7 นิ้ว, 10Pk
฿9,663 / แพ็ค