MKT FASTENING 271270S พุกลิ่ม, สแตนเลส 316, พุกขนาด 1/2 X 7 นิ้ว, 150Pk
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิ่มลิ่ม |
สมอ Dia. | 1 / 2 " |
ความยาวสมอ | 7" |
การฝังตัวในคอนกรีต | 4.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความหนาของงาน | 2.5 " |
นาที. การฝัง | 2.25 " |
ความยาวของเกลียว | 1.25 " |
ขนาดเกลียว | 1 / 2-13 |
ชนิดภาพเขียน | เหล็กสแตนเลส 316 |
Ultimate Pullout (Lb. ) | 5772 |
สุดยอดเฉือน (Lb. ) | 6828 |
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | 6828 |
แรงเฉือนสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 6828 |
ความตึงเครียดขั้นสูงสุด (ปอนด์) | 5772 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 3000 PSI (Lb. ) | 4608 |
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. ) | 5772 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.31 |
รหัส HS | 7316000000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.