<span Class='notranslate'>Mkt Fastening </span> 3206000 | Glass Capsule, 5 Inch Length, Polyester Resin, 3/8 Inch Thread, 10pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MKT FASTENING 3206000 Glass Capsule, 5 Inch Length, Polyester Resin, 3/8 Inch Thread, 10PK | CG8YAC 35T288

MKT FASTENING 3206000 แคปซูลแก้ว ยาว 5 นิ้ว โพลีเอสเตอร์เรซิ่น เกลียว 3/8 นิ้ว 10PK

In Stock
รายการ: CG8YAC รุ่น: 3206000ข้ามอ้างอิง: 35T288
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
฿1,120 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแคปซูล
สมอ Dia.3 / 8 "
เริ่มแข็งตัว10 นาที
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์3/8 x 5 นิ้ว
ประเภทคอนเทนเนอร์แคปซูลแก้ว
เวลาบ่ม10 นาที
ขนาดสว่าน7 / 16 "
ความยาว5"
วัสดุโพลีเอสเตอร์เรซิ่น
นาที. การฝัง3 1 / 2 "
นาที. ความลึกของรู3 1/2 นิ้ว
อัตราส่วนการผสม7:1
ก้าน Dia.3 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย23 Degrees to 95 Degrees
ความลึกของด้าย5"
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนสปินอิน
ความตึงเครียดสูงสุดในคอนกรีต 4000 PSI (Lb. )7,800

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเนเธอร์แลนด์

รายละเอียดสินค้า:

  • การยึดจุดเดียว

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MKT FASTENING 3206000 แคปซูลแก้ว ยาว 5 นิ้ว โพลีเอสเตอร์เรซิ่น เกลียว 3/8 นิ้ว 10PK
฿1,120 / แพ็ค