Ml Kishigo 1174-5x | เสื้อกั๊ก Breakaway Hi Visibility Class 2 5xl Lime | 8fw68 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO 1174-5X เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 5xl Lime | AF3YUR 8FW68

ML KISHIGO 1174-5X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Breakaway Class 2 5xl Lime

In Stock
รายการ: AF3YUR รุ่น: 1174-5Xข้ามอ้างอิง: 8FW68
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
฿899 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อกั๊กที่มองเห็นได้สูง Breakaway
คลาส ANSI2
คะแนน ATPVไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทปิดบัญชีตะขอและห่วง
สีมะนาว
เหมาะกับขนาดหน้าอก64 "ถึง 66"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว28 "
วัสดุตาข่ายโพลีเอสเตอร์ Ultra-Cool (TM)
จำนวนกระเป๋า0
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)3
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)0
กระเป๋า3
ขนาด5XL
ลายสีเงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS6117809540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดราคา
ML KISHIGO 1174-2X เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 2xl Lime | AF3YUP 8FW66 1174-2X52 "ถึง 54"28 "2XL฿899
ML KISHIGO 1174-3X เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 3xl Lime | AF3YUQ 8FW67 1174-3X56 "ถึง 58"32 "3XL฿899
ML KISHIGO 1174-M เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 M Lime | AF4EPY 8TV63 1174-M40 "ถึง 42"28 "M฿899
ML KISHIGO 1174-L เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 L Lime | AF4NCN 9CUF1 1174-L44 "ถึง 46"29 "L฿899
ML KISHIGO 1174-XL เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 Xl Lime | AF4WRG 9MJY0 1174-XL48 50-"29 "XL฿899
ML KISHIGO 1174-4X เสื้อกล้าม Breakaway Hi Visibility Class 2 4xl Lime | AF4YUC 9RA77 1174-4X60 "ถึง 62"28 "4XL฿899

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO 1174-5X เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Breakaway Class 2 5xl Lime
฿899 / หน่วย