Ml Kishigo T516-sm | เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 S/m Lime | 39h878 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ML KISHIGO T516-SM เสื้อยืดทัศนวิสัยสูงคลาส 2 S / m Lime | AC8BAQ 39H878

ML KISHIGO T516-SM เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 S/m สี Lime

In Stock
รายการ: AC8BAQ รุ่น: T516-SMข้ามอ้างอิง: 39H878
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
฿906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสื้อกั๊กที่มองเห็นได้สูง
คลาส ANSI2
คะแนน ATPVไม่มีการจัดอันดับ
ประเภทปิดบัญชีตะขอและห่วง
สีมะนาว
เหมาะกับขนาดหน้าอก36 "ถึง 42"
เพศที่เหมาะกับชายและหญิง
ความยาว27 "
วัสดุตาข่ายโพลีเอสเตอร์
จำนวนกระเป๋า1
จำนวนกระเป๋า (ด้านใน)0
จำนวนกระเป๋า (ด้านนอก)1
กระเป๋ากระเป๋า ID 1 ใบ
ขนาดS / M
ลายสีเงิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)34.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS6117809540
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดหน้าอกความยาวขนาดลายสีราคา
ML KISHIGO T516-L-XL เสื้อกั๊กมองเห็นสูงคลาส 2 L / Xl Lime | AC8BAR 39H879 T516-L-XL44 "ถึง 48"27 "L / XLเงิน฿906
ML KISHIGO T516-2X-3X Hi Visibility Vest Class 2 2xl / 3xl Lime | AC8BAT 39H880 T516-2X-3X50 "ถึง 54"28.5 "2XL / 3XLส้ม / แดง฿906
ML KISHIGO T516-4X-5X Hi Visibility Vest Class 2 4xl / 5xl Lime | AC8BAU 39H881 T516-4X-5X56 "ถึง 62"29.5 "4XL / 5XLเงิน฿906

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ML KISHIGO T516-SM เสื้อกั๊กทัศนวิสัยสูง Class 2 S/m สี Lime
฿906 / หน่วย