MOEN 8810 Faucet ห้องน้ำ ชนิดมือจับแบบหมุนได้ จำนวน 2 ด้าม ทองเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก๊อกน้ำในห้องน้ำ |
มาตรฐาน ADA | ใช่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
การเชื่อมต่อ | 1/2 "MNPT |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ตะแกรงกรอง |
การทำงานของ Faucet | ด้วยมือ |
ประเภท Flow Outlet | เติมอากาศ |
อัตราการไหล | 1.20 กรัมต่อนาที |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | WaterSense ได้รับการอนุมัติ |
ประเภทการจัดการ | ใบมีด |
ความสูง | 4.625 " |
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | 4" |
ประเภทการติดตั้ง | พื้นผิว |
จำนวนที่จับ | 2 |
จำนวนหลุม | 3 |
คาร์ทริดจ์ทดแทน | Mfr. เลขที่ 1224 |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | เชิงพาณิชย์ |
รูปร่าง | ส่วนโค้งต่ำ |
พวยยาว | 4" |
อุณหภูมิ ควบคุม | YES |
ประเภทวาล์ว | เซรามิค |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.71 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทท่อระบายน้ำ | ประเภทการจัดการ | ความสูง | จำนวนที่จับ | คาร์ทริดจ์ทดแทน | รูปร่าง | พวยยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8430 | ไม่มี | คันโยก | 7" | 1 | Mfr. เลขที่ 1224 | ตรง | 4" | ฿6,703 | ||
8432 | ป๊อปอัพ | คันโยก | 7" | 1 | Mfr. เลขที่ 1224 | ตรง | 4" | ฿7,984 | ||
L4621 | ป๊อปอัพ | คันโยก | 7" | 1 | Mfr. เลขที่ 1255 | ตรง | 4.375 " | ฿7,617 | ||
L4605 | ป๊อปอัพ | คันโยก | 7" | 1 | Mfr. เลขที่ 1255 | ตรง | 4.375 " | ฿6,464 | ||
8800 | ไม่มี | ใบมีด | 4.625 " | 2 | Mfr. เลขที่ 1224 | ส่วนโค้งต่ำ | 4" | ฿7,916 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.