MOLDED FIBERGLASS 7808085280 คอนเทนเนอร์ซ้อนรัง สำหรับงานหนัก สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | HD Stack และ Nest Container |
สี | สีแดง |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูงภายใน | 5.75 " |
ความยาวภายใน | 21 " |
ความกว้างภายใน | 16 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | คอมโพสิตเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
จำนวนช่องแบ่งยาว | 0 |
จำนวนช่องแบ่งสั้น | 0 |
ความสูงภายนอก | 6" |
ความยาวภายนอก | 25.25 " |
ความกว้างภายนอก | 18 " |
ใช้ Lid Number | Mfg. รุ่น 780618 |
ปริมาณความจุ | 1.2 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างภายนอก | สี | ความสูงภายใน | ใช้ Lid Number | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | ความสูงภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7806085172 | 18 " | สีเทา | 9.875 " | Mfg. รุ่น 780618 | 21 " | 16 " | 500 ปอนด์ | 10 " | ฿3,820 | ||
7808085172 | 18 " | สีเทา | 5.75 " | Mfg. รุ่น 780618 | 21 " | 16 " | 500 ปอนด์ | 6" | ฿3,143 | ||
7806085280 | 18 " | สีแดง | 9.875 " | Mfg. รุ่น 780618 | 21 " | 16 " | 500 ปอนด์ | 10 " | ฿3,820 | ||
7806085268 | 18 " | สีน้ำเงิน | 9.875 " | Mfg. รุ่น 780618 | 21 " | 16 " | 500 ปอนด์ | 10 " | ฿3,820 | ||
7808085268 | 18 " | สีน้ำเงิน | 5.75 " | Mfg. รุ่น 780618 | 21 " | 16 " | 500 ปอนด์ | 6" | ฿3,143 | ||
7802085268 | 10.625 " | สีน้ำเงิน | 4.875 " | Mfg. รุ่น 780218 | 16.5 " | 9.5 " | 300 ปอนด์ | 5" | ฿1,683 | ||
7802085280 | 10.625 " | สีแดง | 4.875 " | Mfg. รุ่น 780218 | 16.5 " | 9.5 " | 300 ปอนด์ | 5" | ฿1,683 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.