MONOPRICE 5024 สายแพทช์ Cat6 30Ft สีขาว
รายการ: AE7EKY
รุ่น: 5024การอ้างอิงโยง: 5XFH6
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายแพทช์ |
ประเภทการบูต | Standard |
ประเภทประเภท | 6 |
สี | ขาว |
ประเภทการเชื่อมต่อ | อาร์เจ45 - 8P8C |
ความยาวสายไฟ | 30ft |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | M 9.14 |
ประเภทปลั๊ก | RJ45 |
รูปร่าง | รอบ |
การป้องกัน | ไม่มี |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 167 องศา F |
เครื่องวัดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.39 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 8544422000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการบูต | สี | ความยาวสายไฟ | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7498 | โล่งอก Boot | Black | 0.5ft | สายแพทช์ | M 0.15 | ฿103 | ||
7499 | โล่งอก Boot | สีน้ำเงิน | 0.5ft | สายแพทช์ | M 0.15 | ฿126 | ||
7500 | โล่งอก Boot | สีเทา | 0.5ft | สายแพทช์ | M 0.15 | - | RFQ
| |
7501 | โล่งอก Boot | สีเขียว | 0.5ft | สายแพทช์ | M 0.15 | - | RFQ
| |
7502 | โล่งอก Boot | ส้ม | 0.5ft | สายแพทช์ | M 0.15 | - | RFQ
| |
7503 | โล่งอก Boot | สีม่วง | 0.5ft | สายแพทช์ | M 0.15 | ฿98 | ||
7504 | โล่งอก Boot | สีชมพู | 0.5ft | สายแพทช์ | M 0.15 | ฿81 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.