MONOPRICE 5611 สายสัญญาณเสียง/ภาพ 3.5 มม.(ม)/2 RCA(F) 7 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายสัญญาณเสียง |
ประเภทสายเคเบิ้ล | สายเคเบิลอะแดปเตอร์เสียงสเตอริโอ |
สี | Black |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
ขนาดตัวนำ | 22 AWG |
ประเภทการเชื่อมต่อ | 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้มากกว่า 2x RCA ตัวเมีย |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 7" |
จำนวนสายเคเบิล | 1 |
การป้องกัน | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.33 |
รหัส HS | 8536694020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5575 | สายแพทช์เสียงสเตอริโอ | 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้มากกว่า 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้ | 1.5ft | - | RFQ
| |
5576 | สายแพทช์เสียงสเตอริโอ | 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้มากกว่า 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้ | 3ft | ฿204 | ||
5577 | สายแพทช์เสียงสเตอริโอ | 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้มากกว่า 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้ | 6" | ฿204 | ||
5581 | สายแพทช์เสียงสเตอริโอ | 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้มากกว่า 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้ | 25ft | ฿667 | ||
5582 | สายแพทช์เสียงสเตอริโอ | 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้มากกว่า 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้ | 35ft | ฿899 | ||
5583 | สายแพทช์เสียงสเตอริโอ | 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้มากกว่า 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้ | 50ft | ฿1,183 | ||
5585 | สายแพทช์เสียงสเตอริโอ | 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้มากกว่า 1x 3.5mm สเตอริโอ TRS ตัวผู้ | 100ft | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.