Monroe Pmp Ph-0304 | มือจับดึงพับแบบฝัง ขัดเงา | 4lan7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONROE PMP PH-0304 ที่จับดึงพับปิดภาคเรียนขัด | AD8MXT 4LAN7

MONROE PMP PH-0304 ด้ามดึงพับปิดภาคเรียนขัดเงา

In Stock
รายการ: AD8MXT รุ่น: PH-0304ข้ามอ้างอิง: 4LAN7
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
฿606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่จับดึงพับปิดภาคเรียน
สีเงิน
ความสูงของคัตเอาท์1-1 / 2 "
ความกว้างของคัตเอาท์1-1 / 8 "
เสร็จสิ้นมันเงา
ด้ามจับ Dia3 / 32 "
ฮาร์ดแวร์ไม่รวม
โหลดคะแนน (Y / N)ไม่
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง3"
ประเภทการติดตั้งไม่ได้อ่านผ่านรู
เงื้อม3 / 8 "
ขนาดสกรู#8
Vert. รูยึด Ctr. ไปที่ Ctr.1-7 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8302423065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูสีเสร็จสิ้นด้ามจับ Diaโหลดคะแนน (Y / N)วัสดุรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางเงื้อมราคา
MONROE PMP PH-0303 เหล็กจับดึงพับปิดภาคเรียน | AD8MXR 4LAN6 PH-03031/4เงินสังกะสีขัดเงา1 / 4 "Nเหล็ก3"3 / 8 "฿140
MONROE PMP PH-0305 ที่จับดึงพับปิดภาคเรียนขัด | AD8MXU 4LAN8 PH-0305#6เงินมันเงา1 / 8 "ไม่เหล็กสแตนเลส 3041.5 "11 / 32 "฿263
MONROE PMP PH-0306 มือจับดึงพับปิดภาคเรียนขัด | AD8MXV 4LAN9 PH-0306#8เงินมันเงา3 / 16 "ไม่เหล็กสแตนเลส 3043"3 / 8 "฿305
MONROE PMP PH-0307 เหล็กจับดึงพับปิดภาคเรียน | AD8MXW 4LAP1 PH-0307#10เงินสังกะสีขัดเงา3 / 4 "ไม่เหล็ก3"19 / 64 "฿303
MONROE PMP PH-0309 เหล็กจับดึงพับปิดภาคเรียน | AD8MXY 4LAP3 PH-0309#10BlackMatte3 / 4 "Nเหล็ก3.75 "21 / 32 "฿811
MONROE PMP PH-0310 มือจับดึงพับปิดภาคเรียนขัด | AD8MXZ 4LAP4 PH-0310#8เงินมันเงา15 / 64 "ไม่เหล็กสแตนเลส 3042.187 "5 / 16 "฿360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONROE PMP PH-0304 ด้ามดึงพับปิดภาคเรียนขัดเงา
฿606 / หน่วย