จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MONSTER 450-203580A ดอกสว่านคาร์ไบด์ TiN Coated T | AH7NVK 36XG44

MONSTER 450-203580A ดอกสว่านเจาะคาร์ไบด์ TiN Coated T

In Stock
รายการ: AH7NVK รุ่น: 450-203580Aการอ้างอิงโยง: 36XG44

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,529 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่าน Jobber
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.3580
ประเภทมิติข้อมูลจดหมาย
ขนาดดอกสว่านT
เสร็จสิ้นดีบุก
ความยาวขลุ่ย2.75 "
เกรดC2 ย่อยไมครอนโซลิดคาร์ไบด์
หมายเลขรายการ450
วัสดุโซลิดคาร์ไบด์
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
จุดมุมองศา 118
ประเภทจุดจุดแยก
ก้าน Dia0.356 "
ประเภทก้านตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทขลุ่ย: เกลียว
  • น้ำหล่อเย็นผ่าน: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลความยาวขลุ่ย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
MONSTER 450-100156A ดอกสว่านเจาะงาน TiN เคลือบ 1/64 นิ้ว | AH7NMU 36XE89 450-100156A0.0156เศษส่วนนิ้ว3 / 16 "1.25 "0.014 "฿1,825
MONSTER 450-100312A ดอกสว่านเจาะงาน TiN เคลือบ 1/32 นิ้ว | AH7NMX 36XE92 450-100312A0.0312เศษส่วนนิ้ว5 / 16 "1.25 "0.029 "฿1,277
MONSTER 450-100469A ดอกสว่านเจาะงาน TiN เคลือบ 3/64 นิ้ว | AH7NNA 36XE95 450-100469A0.0469เศษส่วนนิ้ว3 / 4 "1.5 "0.045 "฿1,069
MONSTER 450-100625A ดอกสว่านเจาะงาน TiN เคลือบ 1/16 นิ้ว | AH7NND 36XE98 450-100625A0.0625เศษส่วนนิ้ว3 / 4 "1.5 "0.061 "฿1,019
MONSTER 450-100781A ดอกสว่านเจาะงาน TiN เคลือบ 5/64 นิ้ว | AH7NNG 36XF02 450-100781A0.0781เศษส่วนนิ้ว7 / 8 "1.75 "0.076 "฿1,036
MONSTER 450-100938A ดอกสว่านเจาะงาน TiN เคลือบ 3/32 นิ้ว | AH7NNK 36XF05 450-100938A0.0938เศษส่วนนิ้ว1"2"0.092 "฿1,075
MONSTER 450-101094A Jobber ดอกสว่าน TiN เคลือบ 7/64 นิ้ว | AH7NNN 36XF08 450-101094A0.1094เศษส่วนนิ้ว1.25 "2.25 "0.108 "฿1,113

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MONSTER 450-203580A ดอกสว่านเจาะคาร์ไบด์ TiN Coated T
฿5,529 / หน่วย