MOON AMERICAN 529-2522 หัวพ่นไฟอุตสาหกรรม 2-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวฉีดท่อดับเพลิงอุตสาหกรรม |
เปิดใช้งานโดย | บิด |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
สีกันชน | ทองเหลือง |
เสร็จสิ้น | ทองเหลือง |
อัตราการไหล | 700 กรัมต่อนาที |
ประเภทจับ | Standard |
ขนาดขาเข้า | 2.5 " |
แม็กซ์ ความดัน | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รูปแบบการพ่น | สตรีม Soild |
ประเภทด้าย | สวท |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8481801095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | เปิดใช้งานโดย | ขนาดขาเข้า | แม็กซ์ ความดัน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
572-1011 | คงที่ | 1" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สวพ | ฿793 | |
572-1021 | คงที่ | 1" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NH | ฿823 | |
572-1211 | คงที่ | 1.25 " | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สวพ | ฿1,982 | |
572-2011 | คงที่ | 2" | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สวพ | ฿2,287 | |
572-2511 | คงที่ | 2.5 " | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สวพ | ฿3,947 | |
572-2521 | คงที่ | 2.5 " | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | NH | ฿3,773 | |
572-0751 | คงที่ | 3 / 4 " | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | GH | ฿715 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.