Morrill 5sme59bva2080 | มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน Ecm 1/15 Hp 208/230v | 25tu33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MORRILL 5SME59BVA2080 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่มีแปรง Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FKY 25TU 33

MORRILL 5SME59BVA2080 มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน Ecm 1/15 Hp 208/230v

In Stock
รายการ: AF8FKY รุ่น: 5SME59BVA2080อ้างไขว้: 25TU33
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
฿14,152 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์โบลเวอร์ ECM Direct Drive
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-40 องศาถึง 25 องศา C.
ตลับลูกบอล
Body Dia3.437 "
Bolt Circle Dia2-13 / 16 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรอบที่ไม่ได้มาตรฐาน
วัสดุกรอบเหล็ก
เวลา60 / 50 เฮิร์ตซ์
แอมป์โหลดเต็ม0.60-0.60
HP1/15
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3 13 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ECM
การออกแบบตู้มอเตอร์Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subตู้เย็น / ตู้แช่แข็ง
รูปแบบการติดตั้ง2-4 / 5 "เส้นผ่านศูนย์กลาง Bolt Circle
แผ่นป้าย RPM1550
จำนวนความเร็ว1
วัตต์เอาท์พุท50
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 13 / 16 "
ระยะ1
ประเภทปลั๊ก2 ง่าม Lyall M-2-24
ช่วง RPM1501-1600
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา1"
แรงดันไฟฟ้า208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.85
ความสูงของเรือ (ซม.)26.67
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8501402040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHPอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยตลับHzความยาวเพลาน้อยสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมการออกแบบเพลามอเตอร์แผ่นป้าย RPMราคา
MORRILL SSC2B12CSHBV1 มอเตอร์ Brushless Dc Ecm 1/60 Hp 1550 รอบต่อนาที | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40 ถึง 55 องศา C.ลูกบอล603.25 "55 องศาเซลเซียสthreaded1550฿7,914
MORRILL 5SME59BVA1079 มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน Ecm 1 / 15hp 115v Bracket | AF8FFH 25TU 28 5SME59BVA10791/15-40 องศาถึง 25 องศา C.ลูกบอล50/603 13 / 16 "40 องศาเซลเซียสFlat1550฿14,320
MORRILL 5SME59BVA2037 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่มีแปรง Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFJ 25TU 29 5SME59BVA20371/15-40 องศาถึง 25 องศา C.ลูกบอล50/603 13 / 16 "40 องศาเซลเซียสFlat1550฿13,689
MORRILL 5SME59BVA2039 มอเตอร์ Dc แบบไม่มีแปรง Ecm 1/15 Hp 208 / 230v | AF8FFK 25TU 30 5SME59BVA20391/15-40 องศาถึง 25 องศา C.ลูกบอล50/603 13 / 16 "40 องศาเซลเซียสFlat1550฿12,948
MORRILL 5SME59BVA1036 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่มีแปรง Ecm 1/15 Hp 115v สตั๊ด | AF8FKW 25TU 24 5SME59BVA10361/15-40 องศาถึง 25 องศา C.ลูกบอล50/603 13 / 16 "40 องศาเซลเซียสFlat1550฿13,650
MORRILL 5SME59BVA1038 มอเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่มีแปรง Ecm 1/15 Hp 115v สตั๊ด | AF8FKX 25TU25 5SME59BVA10381/15-40 องศาถึง 25 องศา C.ลูกบอล50/603 13 / 16 "40 องศาเซลเซียสFlat1550฿13,002
MORRILL SSC2B13CNHEMA1 มอเตอร์ Brushless Dc 1/50 Hp 1450 รอบต่อนาที 0.4a | AG6THU 46N475 SSC2B13CNHEMA11/50-40 ถึง 55 องศา C.Unit603.25 "40 องศาเซลเซียสthreaded1450฿10,555

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MORRILL 5SME59BVA2080 มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน Ecm 1/15 Hp 208/230v
฿14,152 / หน่วย