MOYNO 33201 ปั๊มโพรเกรสซีฟคาวิตี้ 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มโพรงก้าวหน้า |
อัตราการไหล @ สูงสุด RPM และ 0 PSI | 4.7 กรัมต่อนาที |
อัตราการไหล @ นาที RPM และ 0 PSI | 0.471 กรัมต่อนาที |
อัตราการไหล @ นาที RPM และ 90 PSI | 0.21 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 5.125 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
Inlet / Outlet | 3/4NPT, 3/4NPT |
ความยาว | 12.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 180 องศา F |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ RPM | 1750 |
แม็กซ์ ความเหนียว | 20,000 CPS |
นาที. อุณหภูมิของไหล | 10 องศา F |
นาที ความดัน | 0 PSI |
นาที. รอบต่อนาที | 150 |
ขนาดอนุภาค | 4.0mm |
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น | 1/2 |
ต้องใช้ HP @ Lower RPM | 1/32 |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิกไนไตรล์ |
ประเภทซีล | เชิงกล |
แรงดันไฟฟ้า | ไม่ใช้เครื่องยนต์ |
ความกว้าง | 568745 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8413600040 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.