MR. CHAIN 91203-6 เสาปักดินดำ 3 x 27 นิ้ว แพ็คละ 6 ผืน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสาดิน |
ฐาน Dia | 2" |
วัสดุฐาน | โพลีสไตรีน |
ประเภทของฐาน | Stake |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | ฉาบ |
ความสูง | 27 " |
โพสต์ Dia | 2" |
โพสต์เสร็จสิ้น | Matte |
โพสต์วัสดุ | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โพสต์วัสดุ | ฐาน Dia | วัสดุฐาน | สี | เสร็จสิ้น | ความสูง | โพสต์ Dia | โพสต์เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91201-6 | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 2" | โพลีสไตรีน | ขาว | ฉาบ | 27 " | 2" | Matte | ฿14,842 | ||
95405-6 | โพลีเอทิลีนยับยั้งรังสียูวี | 14.5 " | พลาสติก | สีแดง | ฉาบ | 35 " | 2.5 " | ไม่สะท้อนแสง | ฿7,946 | ||
95412-6 | เอทิลีน | 14.5 " | พลาสติก | ส้ม | ฉาบ | 35 " | 2.5 " | ไม่สะท้อนแสง | ฿7,111 | ||
95412-6DOT | โพลีเอทิลีนยับยั้งรังสียูวี | 14.5 " | พลาสติก | ส้ม | ฉาบ | 35 " | 2.5 " | สะท้อนแสง | ฿7,562 | ||
95401-6 | เอทิลีน | 2.5 " | พลาสติก | ขาว | Matte | 35 " | 2.5 " | ไม่สะท้อนแสง | ฿7,578 | ||
95403-6 | เอทิลีน | 2.5 " | พลาสติก | Black | Matte | 35 " | 2.5 " | ไม่สะท้อนแสง | ฿7,578 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.